Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 18 Ω, 2 W, ±5 %, RC2512JK-7W18RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 18 Ω, 2 W, ±5 %, RC2512JK-7W18RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 18 Ω, 2 W, ±5 %, RC2512JK-7W18RL
Artikel-Nr.:
     4502-09E118
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-7W18RL
EAN/GTIN:
     4099879200822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 2512 1,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC2512. Als Double Power Bauform 2512 2,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ RC2512.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
18 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,00*
€ 680,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,04*
€ 662,8776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,92*
€ 618,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,36*
€ 606,1384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,04*
€ 580,7676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.