Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 4527, 40 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .04 1% EA E2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 40 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .04 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 40 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .04 1% EA E2
Widerstand, Metallband, SMD 4527, 40 mΩ, 2 W, ±1 %, WSR-2 .04 1% EA E2
Artikel-Nr.:
     4502-09E1444
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSR-2 .04 1% EA E2
EAN/GTIN:
     4099879201805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
SMD-Metallbandwiderstände Bauform 4527 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie Power Metal Strip Typ Vishay/Dale WSR. Gekapselte Bauart für hohe Temperaturen, für Strommess- und Pulsanwendungen, mit sehr niedriger Eigeninduktivität (0,5 bis 5,0 nH) Mit 2,0 W Typ WSR-2.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 4527
Höhe:
2.41 mm
Länge:
11.56 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
40 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,56727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 973,32*
€ 1.158,2508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 963,465*
€ 1.146,52335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 929,445*
€ 1.106,03955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 872,28*
€ 1.038,0132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 850,905*
€ 1.012,57695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.