Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 24 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 24 A
Anschlussklemme, 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 24 A
Anschlussklemme, 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 24 A
Artikel-Nr.:
     4502-09H227
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     42822038EN6
EAN/GTIN:
     4099891041274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 12pol
anschlussklemme
Anschlussklemme mit Drahtschutz, Rastermaß 10 mm, Weco Serie 323-HDS, "no flame" 12-polig, teilbar, aus PA 6.6, naturfarbig, UL 94 V-0, mit Klemmkörper aus vernickeltem Messing und Drahtschutz. Maße: Länge 117 mm, Breite 21 mm, Höhe 16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-12
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
12-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Lüsterklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.