Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 127.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 127.G
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 127.G
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 127.G
Artikel-Nr.:
     4502-09H260
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     127.G
EAN/GTIN:
     4099891041281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
Porzellan-Anschlussklemme, 2-polig, Typ Niedax 127.G Hochwertig verarbeitete Anschlussklemme aus Porzellan zum Klemmen von starren Kupferleitern. Klemmbereich (starre Kupferleiter): 0,75 mm² bis 2,5 mm² Isolierteile: C111 (VDE 0335-3, glasiert)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-10
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00104 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,26*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7424*
€ 1,2834*
3 Tage
180
1
€ 6,95*
ab € 0,7425*
€ 1,2835*
1 Tag
51
1
€ 5,90*
ab € 1,0353*
€ 1,6953*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.