Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Anschlussklemme, 12-polig, 4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 26 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09H285
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
34821002
EAN/GTIN:
4099891041342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 12pol
anschlussklemme
Löt-Klemmleiste 322-LFS-DS/12 von Weco 12-polig, teilbar, aus Polyamid (natur), selbstverlöschend, mit Klemmkörper/Lötfahne aus verzinntem Messing und Drahtschutz. Rastermaß: 10 mm Bemessungsspannung: 400 V Bemessungsstrom: 26 A Klemmbereich eindrähtig/feindrähtig: bis 4,0/2,5 mm² Temperaturbelastbarkeit: - 40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +140 °C) Maße: L 117, B 21,5, H 15,5 mm Zulassungen: UL, CSA, NEMKO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02489 kg
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennstrom:
26 A
Polzahl:
12-polig
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
,
Kabelverbinder
,
Leitungsklemme
,
Verbindungsklemme
,
Verbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen