Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme (Buchse), 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 6 A, 428200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme (Buchse), 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 6 A, 428200
Anschlussklemme (Buchse), 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 6 A, 428200
Anschlussklemme (Buchse), 12-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss, 6 A, 428200
Artikel-Nr.:
     4502-09H292
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     42820009
EAN/GTIN:
     4099891041380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
Anschlussklemme 302-STB von Weco 12-polig, teilbar, als Steckverbinder-Klemmleiste mit Schraubanschlüssen ohne Drahtschutz. Rastermaß: 8,0 mm Klemmbereich mit/ohne Drahtschutz: bis 2,5/4,0 mm² eindrähtig bzw. bis 1,5/2,5 mm² feindrähtig Bemessungsspannung: 400 V Bemessungsstrom: 6,0 A Temperaturbelastbarkeit: - 40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +140 °C) Gehäuse: zähhartes Polyamid, natur, selbstverlöschend Klemmkörper: Messing, vernickelt Maße: L 94, H 15, B 16 mm (Steckerstift 7,25 mm lang) Zulassungen: UL, CSA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
12-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0221 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Lüsterklemme, Verbinder, Dosenklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WECO
22820009
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.