Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
Doppelstock-Doppeltrennklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 3-polig, 16 A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09H4425
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2002-2958
EAN/GTIN:
4050821006770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
Doppeltrennklemme, 2002-2958, WAGO Doppelstock-Doppeltrennklemme, mit 2 schwenkbaren Messertrennern, Unter- und Oberdeck rechts innen geteilt, L/L, Leitereinführung mit violetter Markierung, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Doppelstock-Doppeltrennklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
108 mm
Länge:
42 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.017666 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
,
Federkraftklemme
,
Zugfederklemme
,
Kabelverbinder
,
Leitungsklemme
,
Verbindungsklemme
,
Anschlussklemme
,
Anreihklemme
,
Reihenklemme
,
Mehrstockklemme
,
Doppelstockklemme
,
Verbinder
,
Hutschienenklemme
,
Tragschienenklemme
,
Trenn- und Messklemme
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,86*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,06155*
€ 7,26155*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 7,33*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,4502*
€ 7,7302*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2002-115 Deckel für elektronische Verbindung Gelb
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
Wago 2002-171 Kabelisolierung Mikroprodukte Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0915*
Zubehör
Wago 2002-2991 Schaltkastenzubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2991
ab € 0,23941*
Zubehör
Wago 2002-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
Wago 2002-402/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
Wago 2002-402/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,1816*
Zubehör
Wago 2002-403/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
Wago 2002-403/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
Wago 2002-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
Wago 2002-406/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
Wago 2002-406/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
Wago 2002-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Zubehör
Wago 2002-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
Wago 2002-407/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen