Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenbaustein, mit roter LED (230 V) für Anschlussklemme, 2002-880/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenbaustein, mit roter LED (230 V) für Anschlussklemme, 2002-880/1000-836
Diodenbaustein, mit roter LED (230 V) für Anschlussklemme, 2002-880/1000-836
Artikel-Nr.:
     4502-09H4583
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-836
EAN/GTIN:
     4045454913960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
LED Baustein, 2002-880/1000-836, Wago Bauelementestecker, 2-polig, LED rot, 10,4 mm breit, Betriebstemperatur 85 °C max., grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit roter LED (230 V)
Geeignet für:
Anschlussklemme
Zubehörart:
LED-Baustein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Bauelementestecker, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8894*
€ 5,6394*
50
Frei Haus
ab € 5,1272*
€ 6,0834*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,49805*
€ 6,30805*
50
Frei Haus
ab € 5,8618*
€ 6,7118*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 563,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1301
ab € 0,5791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.