Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5 mm, 0,75-4,0 mm², 24 A, Schraubanschluss, gra
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09H5794
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
20872613
EAN/GTIN:
4099891038755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 20872613, WECO PCB-Verbinder Schraubverbindung, Drahteingang senkrecht zur PCB, Verriegelung. Technische Daten * Anschluss: Schraubanschluss* Farbe: grau * Nennstrom: 24 A * Nennspannung: 250 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-12
Farbe:
grau
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Leiterplattenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
weco leiterplattenklemmen
,
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,17*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,60868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,23*
€ 232,3237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,13*
€ 229,8247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,13*
€ 222,6847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,00*
€ 204,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,17*
€ 181,0823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen