Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.6 x 30.5 x 1.6 mm, 0102CDLF16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.6 x 30.5 x 1.6 mm, 0102CDLF16
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.6 x 30.5 x 1.6 mm, 0102CDLF16
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.6 x 30.5 x 1.6 mm, 0102CDLF16
Artikel-Nr.:
     4502-09L3762
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102CDLF16
EAN/GTIN:
     4003008077094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, 0102CDLF16, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK Meißelform, 1,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.6 mm
Dicke:
0.6 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Geeignet für:
i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
Länge:
30.5 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißelförmig 1,6mm, lötstation ersa, lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,38*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,38*
1 Tag
244
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 8,41*
1
€ 9,80*
ab € 6,50*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,18*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.682,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0120CDK
ab € 125,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.