Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Konisch, T0051315299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugdüse, Konisch, T0051315299
Saugdüse, Konisch, T0051315299
Artikel-Nr.:
     4502-09L5811
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051315299
EAN/GTIN:
     4099891399498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Saugdüse
entlötkolben weller
entlötkolben
Saugdüse, T0051315299N, Weller Saugdüse DX 120 mit Exzenterbefestigung für DSX 80 und DXV 80. Der Entlötkolben ist ein verbessertes Befestigungssystem der Saugdüse im Vergleich zu den herkömmlichen Entlötkolben. Anstelle des Schraubgewindes verwendet er eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem. Die Saugdüse kann durch eine kurze Drehung (ca. 90°) einfach und schnell gewechselt werden. Der Übergang zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Form eine optimale Wärmeübertragung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Geeignet für:
DSX 80, DXV 80
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötspitze, Entlötsaugdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,64*
2 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 7,82*
€ 11,36*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,08*
€ 11,70*
10
Frei Haus
ab € 9,152*
€ 11,85*
1
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051319099
ab € 203,10*
Sonstiges
Weller Tools
T0051318399N
ab € 302,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.