Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messspitze, Ø 1.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messspitze, Ø 1.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 9
Messspitze, Ø 1.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 9
Artikel-Nr.:
     4502-09L6638
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XDS 9
EAN/GTIN:
     4099891400682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Saugdüsen für WXDP Typ: T0051325899, Messspitze XDS 9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.05 kg
Ausführung:
Messspitze
Durchmesser:
1.5 mm
Geeignet für:
WDS-Serie
Länge:
10.5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, saugdüse, Lötzubehör, Entlötsaugdüse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 14,96*
€ 21,27*
2 Tage
8
€ 3,79*
ab € 15,89*
€ 22,62*
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 22,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 16,47*
€ 23,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052241999
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,91*
Zubehör
Weller Tools
WDC 2.
ab € 18,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.