Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LW25 LÖTWASSER 25ML, DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LW25 LÖTWASSER 25ML, DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C
LW25 LÖTWASSER 25ML, DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-09L7120
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LW25
EAN/GTIN:
     4099891416805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötwasser
lötwasser 25ml
lötwasser
weller lötwasser
Lötwasser, T0054002799, WELLER Kolofoniumfreies Flussmittel, flüssig, 25 ml.
Weitere Informationen:
Behälter:
Flasche
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Inhalt:
25 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittel, Lötfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.