Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 175 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMC220C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 175 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMC220C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 175 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMC220C
Artikel-Nr.:
     4502-09S1174
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMC220C
EAN/GTIN:
     4099879048745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 175 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMC220C 09S1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
175 V
Durchbruchspannung:
220 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.