Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 130 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ130CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 130 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ130CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 130 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ130CA
Artikel-Nr.:
     4502-09S1236
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ130CA
EAN/GTIN:
     4099879049049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 130 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ130CA 09S1236
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
130 V
Durchbruchspannung:
144 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.