Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 170 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ170CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 170 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ170CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 170 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ170CA
Artikel-Nr.:
     4502-09S1264
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ170CA
EAN/GTIN:
     4099879049322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 170 V, DO-214AB, Diotec 1.5SMCJ170CA 09S1264
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
170 V
Durchbruchspannung:
189 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.