Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 130 V, 2 W, MELF, SMZ130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 130 V, 2 W, MELF, SMZ130
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 130 V, 2 W, MELF, SMZ130
Artikel-Nr.:
     4502-09S1714
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMZ130
EAN/GTIN:
     4099879075055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Diotec Flächendiffundierte-Zener-Diode, 130 V, 2 W, MELF, SMZ130
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.5 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
130 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.