Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 81 V, DO-15, Diotec P6KE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 81 V, DO-15, Diotec P6KE100
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 81 V, DO-15, Diotec P6KE100
Artikel-Nr.:
     4502-09S2755
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE100
EAN/GTIN:
     4099879061546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 81 V, DO-15, Diotec P6KE100 09S2755
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
81 V
Durchbruchspannung:
100 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.