Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 9.4 V, DO-15, Diotec P6KE11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 9.4 V, DO-15, Diotec P6KE11A
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 9.4 V, DO-15, Diotec P6KE11A
Artikel-Nr.:
     4502-09S2767
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE11A
EAN/GTIN:
     4099879061645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 9.4 V, DO-15, Diotec P6KE11A 09S2767
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
9.4 V
Durchbruchspannung:
11 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
3 Tage
3500
200
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,25*
6 Tage
100
40
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.