Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 97.2 V, DO-15, Diotec P6KE120C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 97.2 V, DO-15, Diotec P6KE120C
TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 97.2 V, DO-15, Diotec P6KE120C
Artikel-Nr.:
     4502-09S2773
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE120C
EAN/GTIN:
     4099879061706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 97.2 V, DO-15, Diotec P6KE120C 09S2773
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
97.2 V
Durchbruchspannung:
120 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.