Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 6.8 V, 1 W, DO-214AC, Z1SMA6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 6.8 V, 1 W, DO-214AC, Z1SMA6.8
Zener-Diode, 6.8 V, 1 W, DO-214AC, Z1SMA6.8
Artikel-Nr.:
     4502-09S2941
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA6.8
EAN/GTIN:
     4099879076342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Diotec Zener-Diode, 6.8 V, 1 W, DO-214AC, Z1SMA6.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Gehäuse:
DO-214AC
Länge:
4.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1 W
Zenerspannung:
6.8 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1266*
1 Tag
3019
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1401*
Lager 4502
7500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,15*
25
€ 5,95*
ab € 0,1312*
€ 0,2625*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 1.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.