Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 100 V, 3 W, DO-214AB, Z3SMC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 100 V, 3 W, DO-214AB, Z3SMC100
Zener-Diode, 100 V, 3 W, DO-214AB, Z3SMC100
Artikel-Nr.:
     4502-09S2987
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z3SMC100
EAN/GTIN:
     4099879076809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Diotec Zener-Diode, 100 V, 3 W, DO-214AB, Z3SMC100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Gehäuse:
DO-214AB
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
3 W
Zenerspannung:
100 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.