Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 20 V, 1 W, DO-213AA, ZMD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 20 V, 1 W, DO-213AA, ZMD20
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 20 V, 1 W, DO-213AA, ZMD20
Artikel-Nr.:
     4502-09S3080
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMD20
EAN/GTIN:
     4099879077738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
SMD-Diode, ZMD20, Diotec SMD zener diode (non-planar technology) is used for voltage stabilisation and for controllers. Features * Hohe Verlustleistung * Konform mit RoHS, REACH, Konfliktmineralien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchlassspannung:
21.2 V
Durchmesser:
1.6 mm
Gehäuse:
DO-213AA
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1 W
Zenerspannung:
20 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.