Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 100 V, 8 A, SOD-523, BY880-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 100 V, 8 A, SOD-523, BY880-100
Gleichrichterdiode, 100 V, 8 A, SOD-523, BY880-100
Artikel-Nr.:
     4502-09S3584
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY880-100
EAN/GTIN:
     4099879039453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode, 100 V, 8 A, SOD-523, BY880-100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
8 A
Gehäuse:
SOD-523
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1250
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
1 Tag
1074
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.