Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35A2
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35A2
Artikel-Nr.:
     4502-09S3756
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYW35A2
EAN/GTIN:
     4099879039903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
35 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
240 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 911,39*
€ 1.084,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 900,23*
€ 1.071,2737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 850,07*
€ 1.011,5833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,31*
€ 977,3589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 772,50*
€ 919,275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.