Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35K2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35K2
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35K2
Artikel-Nr.:
     4502-09S3762
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYW35K2
EAN/GTIN:
     4099879039965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYW35K2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
35 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
240 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,4483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 861,25*
€ 1.024,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 851,25*
€ 1.012,9875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 802,65*
€ 955,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 775,28*
€ 922,5832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 724,15*
€ 861,7385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.