Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYZ35K2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYZ35K2
Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYZ35K2
Artikel-Nr.:
     4502-09S3786
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYZ35K2
EAN/GTIN:
     4099879040206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Silizium Einpress-Diode, 240 V, 35 A, KYZ35K2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
35 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
240 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,51554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 895,10*
€ 1.065,169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 884,38*
€ 1.052,4122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,62*
€ 993,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 806,21*
€ 959,3899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 757,77*
€ 901,7463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.