Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter Avalanche-Diode, 150 V, 1 A, DO-213AA, AL1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichter Avalanche-Diode, 150 V, 1 A, DO-213AA, AL1B
Gleichrichter Avalanche-Diode, 150 V, 1 A, DO-213AA, AL1B
Artikel-Nr.:
     4502-09S3826
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     AL1B
EAN/GTIN:
     4099879040251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichter Avalanche-Diode, 150 V, 1 A, DO-213AA, AL1B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Avalanche-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
150 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.