Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter Avalanche-Diode, 450 V, 1 A, DO-213AA, AL1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichter Avalanche-Diode, 450 V, 1 A, DO-213AA, AL1G
Gleichrichter Avalanche-Diode, 450 V, 1 A, DO-213AA, AL1G
Artikel-Nr.:
     4502-09S3828
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     AL1G
EAN/GTIN:
     4099879040275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichter Avalanche-Diode, 450 V, 1 A, DO-213AA, AL1G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Avalanche-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
450 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.