Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 2 A, DO-201, BY299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 2 A, DO-201, BY299
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 2 A, DO-201, BY299
Artikel-Nr.:
     4502-09S3933
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY299
EAN/GTIN:
     4099879040367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 2 A, DO-201, BY299
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1250
250
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1061*
Lager 4502
1700
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
10
€ 5,95*
ab € 0,0906*
€ 0,281*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 374,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.