Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, BYW27-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, BYW27-100
Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, BYW27-100
Artikel-Nr.:
     4502-09S3950
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BYW27-100
EAN/GTIN:
     4099879040398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, BYW27-100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-41
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.