Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpress Diode, 35 A, BYZ35K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einpress Diode, 35 A, BYZ35K22
Einpress Diode, 35 A, BYZ35K22
Artikel-Nr.:
     4502-09S3962
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BYZ35K22
EAN/GTIN:
     4099879040510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Einpress Diode, 35 A, BYZ35K22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einpress-Diode
Durchlassstrom:
35 A
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
17.8 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
24.2 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,82*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.