Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K39


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K39
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K39
Artikel-Nr.:
     4502-09S3973
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BYZ50K39
EAN/GTIN:
     4099879040626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K39
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einpress-Diode
Durchlassstrom:
50 A
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
31.6 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
42.9 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.272,08*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,93934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.477,52*
€ 13.658,2488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.433,12*
€ 13.605,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.285,40*
€ 13.429,626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.272,08*
€ 13.413,7752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.