Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K47
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K47
Artikel-Nr.:
     4502-09S3974
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BYZ50K47
EAN/GTIN:
     4099879040633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K47
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einpress-Diode
Durchlassstrom:
50 A
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
38.1 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
51.7 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.289,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,94083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.390,28*
€ 13.554,4332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.362,92*
€ 13.521,8748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.308,20*
€ 13.456,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.289,96*
€ 13.435,0524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.