Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strombegrenzer-Diode CL20M35R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strombegrenzer-Diode CL20M35R7
Strombegrenzer-Diode CL20M35R7
Artikel-Nr.:
     4502-09S3982
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL20M35R7
EAN/GTIN:
     4099879046826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Stromregeldiode
Diotec Strombegrenzer-Diode CL20M35R7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strombegrenzer-Diode
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1 W
Sperrspannung:
500 mV
Begrenzerstrom:
20 mA
max. Arbeitsspannung:
90 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.