Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 700 V, 1 kV (RRM), 15 A, Flachbrücke, DB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 700 V, 1 kV (RRM), 15 A, Flachbrücke, DB15
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 700 V, 1 kV (RRM), 15 A, Flachbrücke, DB15
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 700 V, 1 kV (RRM), 15 A, Flachbrücke, DB15
Artikel-Nr.:
     4502-09S4001
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB15-10
EAN/GTIN:
     4099879036735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, DB15-10, DIOTEC Features * Sechs Dioden in Brückenschaltung * Fast-on Anschlüsse * Isolierte Aluminium-Grundplatte * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handels- oder Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phase
Eingangsspannung:
700 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1 kV
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, 3-phasen brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Drehstrom-Brückengleichrichter, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.