Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 25 A, Flachbrücke, DB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 25 A, Flachbrücke, DB2
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 25 A, Flachbrücke, DB2
Diotec 3-Phasen-Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 25 A, Flachbrücke, DB2
Artikel-Nr.:
     4502-09S4005
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB25-06
EAN/GTIN:
     4099879036773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, DB25-06, DIOTEC Features * Sechs Dioden in Brückenschaltung * Fast-on Anschlüsse * Isolierte Aluminium-Grundplatte * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handels- oder Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phase
Eingangsspannung:
420 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,44*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.