Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AA, EGL1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AA, EGL1M
Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AA, EGL1M
Artikel-Nr.:
     4502-09S4035
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     EGL1M
EAN/GTIN:
     4099879040701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Diotec Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AA, EGL1M
Weitere Informationen:
Ausführung:
Superschnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0907*
1 Tag
2100
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1205*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0831*
€ 0,1503*
Lager 4502
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,154*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.