| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09S4082 Herst.-Nr.: ES3J EAN/GTIN: 4099879041166 |
| | |
|
| | |
| Diotec Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 600 V, 3 A, DO-214AB, ES3J Weitere Informationen: | | Ausführung: | Superschnelle effizient-Diode | Durchlassstrom: | 3 A | Gehäuse: | DO-214AB | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 600 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 150 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -55 °C | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 600 V | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,35* | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|