Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superschnelle Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, FE6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superschnelle Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, FE6B
Superschnelle Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, FE6B
Artikel-Nr.:
     4502-09S4105
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FE6B
EAN/GTIN:
     4099879041371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Superschnelle Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, FE6B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Superschnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
6 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.