Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 15 A, SIL, GBI15J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 15 A, SIL, GBI15J
Diotec Brückengleichrichter, 420 V, 600 V (RRM), 15 A, SIL, GBI15J
Artikel-Nr.:
     4502-09S4152
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBI15J
EAN/GTIN:
     4099879036926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, GBI15J, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handels- oder Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
420 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
3 Tage
440
30
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,87*
25
€ 5,95*
ab € 0,5204*
€ 0,8755*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.