Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 2000 V, 0.5 A, DO-204AC, HV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 2000 V, 0.5 A, DO-204AC, HV2
Schnelle Gleichrichterdiode, 2000 V, 0.5 A, DO-204AC, HV2
Artikel-Nr.:
     4502-09S4229
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     HV2
EAN/GTIN:
     4099879041807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41 2000v
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle Gleichrichterdiode, 2000 V, 0.5 A, DO-204AC, HV2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
0.5 A
Gehäuse:
DO-204AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
2000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
2000 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4964
250
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1025*
25
€ 5,95*
ab € 0,0654*
€ 0,1206*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.