Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter-Schaltdiode, 50 V (RRM), 15 mA, SOD-80C, LL101B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichter-Schaltdiode, 50 V (RRM), 15 mA, SOD-80C, LL101B
Gleichrichter-Schaltdiode, 50 V (RRM), 15 mA, SOD-80C, LL101B
Artikel-Nr.:
     4502-09S4303
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL101B
EAN/GTIN:
     4099879044273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schaltdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, LL101B, Diotec SMD-Kleinsignal-Schottky-Diode. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Übergangskapazität * Geringer Ableitstrom * RoHS-konform Anwendungen * Signalverarbeitung * Hochgeschwindigkeitsschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichter-Schaltdiode
Durchlassstrom:
15 mA
Gehäuse:
SOD-80C
Kapazität:
2.1 pF
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
50 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0619*
€ 0,0907*
1 Tag
2399
100
Frei Haus
ab € 0,0619*
€ 0,1053*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,141*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.