Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode, SOD-80C, Diotec LL4151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsignaldiode, SOD-80C, Diotec LL4151
Kleinsignaldiode, SOD-80C, Diotec LL4151
Artikel-Nr.:
     4502-09S4311
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL4151
EAN/GTIN:
     4099879044303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
smd diode
Schaltdiode, LL4151, Diotec Die LL4151 ist eine SMD-Kleinsignal-Schaltdiode mit schnelles schalten. Features * Niedrige Sperrschichtkapazität * Niedriger sperrstrom * Konform zu RoHS Anwendungen * Signalverarbeitung * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD-80C
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0209*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0404*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,0481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,0462
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,043
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.