Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm, NACE470M16V6.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm, NACE470M16V6.
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm, NACE470M16V6.
Artikel-Nr.:
     4502-10D3312
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE470M16V6.3X5.5TR
EAN/GTIN:
     4099891369378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE470M16V6.3X5.5TR, NIC Der NACE470M16V6.3X5.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und das Reflow-Löten entwickelt wurde. Features * Zylindrische V-Chip Konstruktion * Kostengünstig, universell einsetzbar * Neue erweiterte CV-Reihe * Antilösungsmittel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
5.65 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
68 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1511*
€ 0,1798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.