Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 8 mm, NACE471M16V8X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 8 mm, NACE471M16V8X10
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 8 mm, NACE471M16V8X10
Artikel-Nr.:
     4502-10D3316
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE471M16V8X10.5TR
EAN/GTIN:
     4099891369415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE471M16V8X10.5TR, NIC Der NACE471M16V8X10.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und das Reflow-Löten entwickelt wurde. Features * Zylindrische V-Chip Konstruktion * Kostengünstig, universell einsetzbar * Neue erweiterte CV-Reihe * Antilösungsmittel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.71 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
10.6 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
330 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
1 Tag
300
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.