Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D3326
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACZ470M35V6.3X6.3TR
EAN/GTIN:
     4099891369521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACZ470M35V6.3X6.3TR, NIC Der NACZ470M35V6.3X6.3TR ist ein oberflächenmontierter Aluminium-Elektrolytkondensator, der für die automatische Montage und das Reflow-Löten entwickelt wurde. Features * Zylindrische V-Chip-Konstruktion für die Oberflächenmontage * Sehr niedrige Impedanz und hohe Restwelligkeit * Geeignet für DC-DC-Wandler, DC-AC-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.44 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
6.3 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
230 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,219*
1 Tag
800
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,235*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,2686*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2686*
€ 0,3196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2014*
€ 0,2397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1631*
€ 0,1941
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1096*
€ 0,1304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.