Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm, E-RS
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10D4202
Hersteller:
Frolyt
Herst.-Nr.:
E-RSM361
EAN/GTIN:
4099879865250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Frolyt ERSM. Für Oberflächenmontage, einsetzbar bis +105 °C, nach DIN IEC 60384-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
2.07 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
4.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
smd kondensator 100uf 35v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 35v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,415*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,40645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.217,268*
€ 1.448,54892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.202,526*
€ 1.431,00594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.170,18*
€ 1.392,5142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.112,697*
€ 1.324,10943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.097,415*
€ 1.305,92385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen