Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 10.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D4322
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RSY348
EAN/GTIN:
     4099879865359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Frolyt ERSY. Für Oberflächenmontage, mit niedrigem ESR/Z, nach DIN IEC 60384-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
720 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
4.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,72*
3
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.