Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 50 V, ±20 %, EEHZC1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 50 V, ±20 %, EEHZC1H
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 50 V, ±20 %, EEHZC1H
Artikel-Nr.:
     4502-10D4384
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZC1H330XP
EAN/GTIN:
     4099879882561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD-Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie ZC Typ Panasonic EEHZC1. Hochtemperatur-Kondensator mit niedrigem ESR Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 mΩ
Kapazität:
33 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
1.1 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.0001 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator, Polymer-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,82*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,06*
10
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,30*
1 Tag
1705
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,429*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.